ライフライン 20W形

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71339540 品番 FL20SW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。
白色(W)は、黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象を与えるランプです。(一般事務所、工場、一般家庭など)

種別20W形 白色 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)20 定格平均寿命(時間)9000 適合FG-1E、FG-1P 種類直管蛍光灯 電流(A)0.36 管径(Φmm)32.5 全光束(Lm)1170 管長(mm)580 光色白色 電球の種類蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-04
用途:
非常照明・トイレ・洗面台他
運輸・通信業

非常照明など、無くてはならない所の照明に使用しています。

対象商品:
02443585
2021-10-28
用途:
工場の蛍光灯劣化に伴う更新

工場の蛍光灯劣化に伴う更新です。年間結構な数を交換します。安価且つ色目が近いものを選んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする