※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

saga マグネットホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71339576 品番 MH-20
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ネオジム磁石を使用しており鉄部に強力につきます。

用途コードレスライトLEDシリーズおよびスリムライトLEDシリーズ専用のホルダー 仕様マグネットにフェライトコア磁石を使用 材質スチール、ホルダー:ビニールディップ 質量(g)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする