コンテック
コンテックの ランタン
GATERA LEDランタン ぶらポン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71339628
品番
KE-126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
手のひらサイズのコンパクトランタンです。
暗所での作業、緊急時の備えに最適です。
質量(g)
72
明るさ(Lm)
130(強白)/50(弱白/暖色)
最大点灯時間
(新品アルカリ乾電池使用時)白色(HI)約3.5時間、白色(LOW)約17時間/暖色約17時間
色
ターコイズ
用途
暗所での作業・アウトドア・車両整備・緊急時の備えに
幅(mm)
70
材質/仕上
本体:ABS樹脂、ストラップ:シリコン
高さ(mm)
50
奥行(mm)
70
電源(V)
単4形アルカリ乾電池×3本(別売)
外径(Φmm)
68
光源色
高輝度チップタイプ(白色・暖色)LED×各1個