※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パルック蛍光灯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71339646 品番FL20SSEXN18F3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

適合電子点灯管:FE1E 長さ(mm)580 質量(g)111 口金G13 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)1470 定格寿命(時間)8500 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)5000 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
※ランプ本体品番:FL20SS・EX-N/18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする