商品装着
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 使いきり手袋
グローブマニア(川西工業)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルグローブ 超薄 ホワイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
SS
注文コード
71339655
品番
SN2163W-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
手首部分から1枚ずつ取り出しができ手袋の無駄な取り出しを軽減できます。
用途
医療現場、食品加工、歯科
厚さ(mm)
0.07
色
ホワイト
サイズ
SS
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
15.2
RoHS指令(10物質対応)
対応