商品装着
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 使いきり手袋
グローブマニア(川西工業)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルグローブ 超薄 ホワイト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
71339680
品番
SN2163W-M
大変申し訳ございませんが、この商品は完売いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
手首部分から1枚ずつ取り出しができ手袋の無駄な取り出しを軽減できます。
用途
医療現場、食品加工、歯科
厚さ(mm)
0.07
色
ホワイト
サイズ
M
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
18.8
RoHS指令(10物質対応)
対応