商品装着
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 使いきり手袋
グローブマニア(川西工業)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルグローブ 薄手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
71339707
品番
2042W-S
お一人様 10点まで
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
手首部分から1枚ずつ取り出しができ手袋の無駄な取り出しを軽減できます。
用途
医療現場、食品加工、歯科
厚さ(mm)
0.08
色
ブルー
サイズ
S
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
商品チラシ(0.94MB)