商品画像

- [冷凍]スムージーボウル マンゴーボウル ドール 71339865 - [冷凍]スムージーボウル マンゴーボウル ドール 71339865 - [冷凍]スムージーボウル マンゴーボウル ドール 71339865 - [冷凍]スムージーボウル マンゴーボウル ドール 71339865 - [冷凍]スムージーボウル マンゴーボウル ドール 71339865 - [冷凍]スムージーボウル マンゴーボウル ドール 71339865

[冷凍]スムージーボウル マンゴーボウル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(113g×6個) 注文コード 71339865 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,780
販売価格(税別)
3,500

マンゴーとバナナのスムージーベースに色々な冷凍フルーツがトッピングされています。 1個当たり110kcal以下ですが満足感のある食べ応え。付属のグラノーラをかけてお楽しみください! バナナはもったいないバナナを使用しており自分にも地球にも優しく美味しい商品です。

用途自然解凍:室温(約20℃の場合)で約30分解凍してお召し上がりください。電子レンジ:紙スリーブグラノーラを外し蓋をしたまま下記を目安に温めてください。調理時間 500W/40秒 600W/30秒。
注意
※要冷凍(-18℃以下で保存してください)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする