商品画像

- [冷凍]ドンサルヴォ マルゲリータ ノルレェイク・インターナショナル 71340127 - [冷凍]ドンサルヴォ マルゲリータ ノルレェイク・インターナショナル 71340127 - [冷凍]ドンサルヴォ マルゲリータ ノルレェイク・インターナショナル 71340127 - [冷凍]ドンサルヴォ マルゲリータ ノルレェイク・インターナショナル 71340127 - [冷凍]ドンサルヴォ マルゲリータ ノルレェイク・インターナショナル 71340127

[冷凍]ドンサルヴォ マルゲリータ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(265g×2個) 注文コード71340127 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,130
販売価格(税別)
2,898
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

星形ピッツァ「ドンサルヴォ」はピッツェリア「NAPOLI STA CA」の代名詞。カルツォーネ状の耳からはクリーミーなリコッタチーズが溢れこれまでに無い味わいをお楽しみいただけます。<もっちり生地>一枚ずつ手で伸ばし長時間発酵で仕上げました。高加水で空気を含んだ pizza contemporanea スタイル。小麦粉はPeppe の実店舗でも使われる「Casillo社」製を使用。pizza contemporanea(ピッツァコンテンポラネア):近年ナポリを中心に浸透しつつあるピッツァの新定番スタイル。外はサクッと香ばしく中は空気をたっぷり含んでふんわりもちっとした独特の食感が特長。<星形のミミ>クリーミーなリコッタをひとつずつ丁寧に包みました。最後の一口まで美味しさが続きます。<トッピング>イタリア産モッツァレラと濃厚トマトソース。

用途調理後のピッツァは非常に熱くなっております。取り出す際は十分にご注意ください。使用する調理器具により焼き上がりの状態は異なります。解凍したピッツァはなるべく早めにお召し上がりください。解凍したピッツァを再凍結しないでください。本品製造工場では大豆・ごまを使用した製品を製造しています。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする