画像準備中

レンズクリーニングブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71340416 品番EA109AZ-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890

丸ブラシ。木柄。

幅(mm)25.4 全長(mm)250 毛丈(mm)38 材質(ブラシ部)山羊毛 (ソフト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする