エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
雌ねじソケット (樹脂製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71340511
品番
EA140VE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥682
販売価格(税別)
¥
620
バスケットに入れる
軽量な樹脂製のため工具や機器に接触しても傷が付きにくい。
材質
ナイロン (ガラス繊維入)
形状
ソケット
型
20
質量(g)
31
使用空気圧力(MPa)
0.8
ねじサイズ
Rc (PT)1/4”