画像準備中

ロングノーズプライヤーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71341001 品番EA532AB-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,655
販売価格(税別)
6,050

セット内容:ロングノーズプライヤー(ストレート)、ロングノーズプライヤー(30°ベント)。口開き2段階調節。先端に2つの切り込み溝と、大小のギザ歯で、最高の掴み心地用途が各段に広がります。 針金や釘などが切れるワイヤーカッター付き(ピアノ線や撚り線、あまりに細い線は切れません)。ラジオペンチタイプと違い、剛性に優れたハンドル形状でねじれやしなりに強く、ガッチリとつかめます。

用途狭所での部品取り付けや取り外しに 全長(mm)300 先端ストレート・ベント(30°) 最大口開き(mm)25 仕上ニッケルクロムメッキ 切断能力(Φmm) 軟線最大3.2
注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする