ワイドチゼル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71341046 品番EA572MR-57
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,180
販売価格(税別)
3,800

両刃。レンガ、石、コンクリートの切断、サイジング、スコアリングなど、多くの石工用途に。ショットブラスト仕上げで耐久性を高めています。コンクリートブロックヤ石れんがに切目を入れたり、刈り込んだりします。セメント、シリンダーブロック、れんがや石を切断したり、刻み目を入れたり形をつくったりします。

材質工具鋼 軸径(Φmm)16 全長(mm)190 質量(g)310 刃幅(mm)57 ロックウェル硬度52〜55
注意
※使用の際は保護メガネを使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする