エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 防爆ハンマー
エスコの 防爆ケレンハンマー
レンガ用ハンマー (ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71341238
品番
EA643DA-41A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,439
販売価格(税別)
¥
9,490
バスケットに入れる
防爆。防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
全長(mm)
340
頭部寸法(mm)
21×22
材質(柄部)
樹脂
材質(ヘッド)
アルミニウム青銅
頭質量(g)
600