画像準備中

ハンズフリースピーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71341281 品番EA764AS-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,478
販売価格(税別)
4,980

耳への装着不要のため、長時間の使用でもストレスフリー。マグネットで簡単に衣類等に取り付けが可能。マルチポイント機能(2台同時待受)は対応しておりません。マルチペアリング機能により最大8台まで登録可能。BluetoothRVer5.0採用。通信距離:CLASS2(有効距離:約5-10m)、バッテリー:リチウムイオン 3.7V 180mAh、BluetoothR無周波数:2.4GHz、有効距離:約5〜10m(※環境や使用状況により異なります)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする