エスコ
エスコの 水平器・水準器・墨出器
エスコの 墨打器/墨差し
エスコの レーザー墨出器
レーザーライン (コンパクト型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71341290
品番
EA780BA-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,531
販売価格(税別)
¥
3,210
バスケットに入れる
コンパクトなボディで持ち運びに便利。水平と垂直の気泡管付。ピン付で壁面取付簡単。
付属品
ピン×2個
仕様
ライン:垂直 (1本)
寸法(mm)
38 (W)×38 (D)×38 (H)
質量(g)
36
使用温度範囲(℃)
0〜40
出力
1mW以下(クラスU)
波長(nm)
650
使用距離範囲(m)
3 (使用条件による)
電池寿命(時間)
4
電源(個)
LR44×3(付属)
指示精度
±1mm/m
保管温度(℃)
-10〜70
注意
※事業者向けの製品です。