ロングドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71341387 品番 EA824NL-1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,454
販売価格(税別)
3,140

強ねじれ角。TiNコーティング。

用途般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼 材質Co-HSS (コバルトハイス) 全長(mm)100 溝長(mm)40 先端角(°)125 刃先径(Φmm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする