エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
ロングドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71341421
品番
EA824NL-1.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,014
販売価格(税別)
¥
2,740
バスケットに入れる
強ねじれ角。TiNコーティング。
用途
般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼
材質
Co-HSS (コバルトハイス)
全長(mm)
100
溝長(mm)
40
先端角(°)
125
刃先径(Φmm)
1.8