画像準備中

ロールトップバッグ (防水)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71341938 品番EA927GA-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。ロールトップ仕様採用。リュックの入り口を内側に巻き込むことで、内部への水の侵入を防ぐことができ、加えて、モノの出し入れが容易にできます。あらゆるアクティビティのニーズを満たす多用途性を備えています。調節可能なパッド付きショルダーストラップと胸ベルト。両面PVCコーティング。横持ち用の持ち手付き。

材質バリスティックナイロン (420デニール+PVCコーティング) 寸法(mm)Φ300×550 (H) オレンジ 質量(g)860 容量(L)45 防水性IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする