エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの セット商品
ローラー刷毛セット (伸縮ハンドル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71341947
品番
EA928BR-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,948
販売価格(税別)
¥
2,680
バスケットに入れる
ガレージやインテリア塗装に最適です。伸縮型ハンドルで塗布しやすい。ハンドルは、ツイストロック機構でどの位置でもロックすることができます。
穴径(Φmm)
38
毛丈(mm)
9.5
柄長さ(mm)
700〜1400
材質(毛)
ポリエステル毛
毛幅(mm)
230
適合塗料
水性、油性