画像準備中

ワークテーブル (傾斜タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71342121 品番EA956CF-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,810
販売価格(税別)
77,100

プラスチック製の箱やワイヤーバスケットを載せて作業や移動が出来ます。高さは25mmピッチで調整可能です。テーブルは傾けることができ、作業がしやすいです。テーブル角度は15°と30°の2段階に傾ける事が可能です。TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。高さ調節 【調節時】支柱部側面のレバーを引っ張りそのまま上に回すことで高さ調整が可能。【固定時】好みの高さに調整した後再びレバーを下に回すと固定できます。テーブル傾き調節 【調節時】テーブル部裏側のレバーを引っ張りそのまま上に回すことで傾き調整(15、30°)が可能。【固定時】好みの傾きに調整した後再びレバーを下に回すと固定できます。

注意
※【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする