エスコ
ローラーチェーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
71342139
品番
EA967E-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,103
販売価格(税別)
¥
3,730
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
9.53
全長(m)
3
番手
#35
リンク数
320