ロックアウトハスプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リング径(Φmm)38 注文コード71342200 品番EA983T-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,991
販売価格(税別)
1,810
この商品はリング径など2種類から選べます 他の種類を見る

機械や装置の運転停止状態を維持するために、起動装置にロックアウトハスプを取り付けて施錠管理することで、管理者以外による不用意な操作・作動を防ぎます。6重ロックアウト。複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。安全性を確保するため複数の管理者が同時に対象物をロックアウト可能。

材質スチール 全長(mm)128 穴径(Φmm)7 リング径(Φmm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする