ロックアウトハスプ (スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71342227 品番EA983T-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

頑丈で、こじ開けに強いスチール製。修理中や調整中の装置を操作不能状態に固定できます。機械や装置の運転停止状態を維持するために、起動装置にロックアウトハスプを取り付けて施錠管理することで、管理者以外による不用意な操作・作動を防ぎます。最高8人の係員が各々の鍵を開錠しないとこのハスプは外すことができません。

仕様南京錠許容数量:8個 材質スチール 質量(g)200 取付穴(mm)10×75 ツル径(Φmm)6 クリアランス(縦×横)(mm)75×25 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)60×168×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする