ロープホイスト (Φ8mmx20mロープ付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71342261 品番EA987CH-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,623
販売価格(税別)
6,930
仕様【吊り上げ比】1:7、【滑車(上部・下部)】4車 材質ホイスト:SPHC鉄 (亜鉛メッキ) 質量(kg)2.1 車輪径(Φmm)60 材質(車輪)ポリエチレン 揚程(m)2.4 使用荷重(kg)300 ロープ径(Φmm)Φ8 ロープ長さ(m)20 材質(ロープ)ポリプロピレン フック内径(Φmm)22.4
注意
※荷重の1/7の力で揚げられます。(1/7はあくまで理論値になります。実際は滑車とロープ等の摩擦やロープの重量の影響を受けるため、1/7以上の力が必要になります。)
※両側から滑車を挟んでいるプレートの中央部についているボルト・ナットは、少し余裕を残して締めてあります。
※このボルトを締めすぎると滑車が回らなくなり滑車が回らない・回りづらいとロープが擦れきれる可能性がある為に、必ず締め過ぎないようにしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする