商品画像

- [冷凍]【1歳頃から】野菜入り煮込みハンバーグ MiL[食品・飲料] 71343101 - [冷凍]【1歳頃から】野菜入り煮込みハンバーグ MiL[食品・飲料] 71343101 - [冷凍]【1歳頃から】野菜入り煮込みハンバーグ MiL[食品・飲料] 71343101 - [冷凍]【1歳頃から】野菜入り煮込みハンバーグ MiL[食品・飲料] 71343101

[冷凍]【1歳頃から】野菜入り煮込みハンバーグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100g×10袋) 注文コード71343101 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,966
販売価格(税別)
4,598
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

離乳食完了期の12ヶ月頃から利用できる冷凍ベビーフードです。コーンを練りこんだハンバーグを照り焼き風ソースでからめました。お野菜は1cm程度の大きさになっています。野菜やお肉は1袋1食分の目安量です 。

用途温めてお召し上がりいただく場合は温度を確認してからお子さまにあげてください。月齢は目安です。焦らず段階的にお子さまの食欲や成長にあわせてご利用ください。食べ残しや作り置きは与えないでください。離乳の進め方については専門家にご相談ください。解凍後は再凍結しないでください。解凍後や開封後はお早めにお召し上がりください。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする