プーリンググリップ (ねじ止め式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71343408 品番EA626HA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,540
販売価格(税別)
11,400

スチール製。アイはフレキシブルアイです。重くて長い距離を引っ張るケーブルに使用してください。50.8mmあるいはそれより大きい電線管で引っ張るのに使用してください。1度に2本のケーブルが引けます。

全長(mm)600 質量(g)900 ワイヤー径(Φmm)6.3 引張強度(kN)14.5 適合ケーブル(Φmm)〜16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする