画像準備中

パラソル (UVカット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71343478 品番EA915-123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別)
3,200

チルトタイプ。収納袋付き。表面にシルバーコーティングされたUVカットパラソル。ビーチから自宅のテラスまで、幅広くお使いいただけるアイテムです。軸の先端は丸杭型の鋭角状で砂地に刺しやすくなっています。日差しの向きによってパラソルの上部を折り曲げて傾けられます。

材質傘生地:ポリエステル100%(表面シルバーコーティング)、骨:鉄(エポキシ樹脂塗装) 長さ(mm)親骨:970 寸法(mm)Φ1800×1950 (H) 質量(kg)1.3 外径(Φmm)上部中棒:19、下部中棒:22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする