エスコ
ペール缶用バッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
71343521
品番
EA981WN-143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,260
販売価格(税別)
¥
16,600
バスケットに入れる
ペール缶2個まで荷揚可能。開口部は直径5mmのワイヤー入りで出し入れ簡単。底面に1mmのPP板を採用。強度試験済で安心して使用できます。
材質
【内側】ターポリン【外側】ナイロン【底板】ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ350×750
容量
ペール缶2缶
質量(g)
1600
危険物の類別
非危険物