画像準備中

電子レンジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71343828 品番EA763AM-62B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,700
販売価格(税別)
27,000

グリーン購入法適合品。コンパクトながら大きなお弁当を出し入れしやすく、庫内の汚れもカンタンに拭き取れます。選べる3つのオート調理で、よく使う操作がカンタンに行えます。仕上がり具合も「弱・中・強」の3段階で調節可能です。時間設定が見やすいLEDタイマー表示。レンジ出力4段階切替。高周波出力 あたため:600W、500W 解凍:200W、100W相当。設置 左10cm、右 4.5cm、上方15cm、背面10cm以上のすき間をあけてください(※上方・左右・背面のいずれか開放)。

質量(kg)9 消費電力(W)1350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)469×347×296 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:285×316×207 庫内容量(L)19 年間消費電力量(kWh/年)59.9 グリーンマーク認定
注意
※高周波出力800Wは短時間高出力機能(最大1分30秒)です。オート調理の「1あたため」「2解凍あたため」にのみ作動します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする