吹き飛ばし専用。18Vのバッテリーも使用可能です。最大風速約70m/秒の風(18V電池使用時)で、木クズもコンクリート粉もたっぷりの風で吹き飛ばします。風量や風速をスイッチの引き幅でコントロール、風量調整機能付き。14.4V/18V両方の電池が使える「デュアル」方式。風量 14.4V電池使用時:0〜約2.6m3/分、風速 14.4V電池使用時:0〜約60m/秒、バッテリー:14.4V(リチウムイオン5.0Ah)、充電器:AC100V、充電時間 14.4V/5.0Ah:(実用80%)約40分、(フル)約60分 14.4V/2.0Ah:(実用80%)約30分、(フル)約35分、連続使用時間 14.4v/5.0Ah:約25分 14.4V/2.0Ah:約10分。