※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード71345280
品番MVS-OCR2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は329,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
印字検査機出荷台数 世界No.1
・印字検査機出荷台数 世界No.1メーカーであるオプテックス・エフエーが、新たに開発した『MVS-OCR2』シリーズ。
・読取能力と操作性が飛躍的に向上した上、かんたん導入・らくらく運用を実現しました。
・新世代印字検査カメラとして食品製造現場の幅広い印字検査ニーズに対応するとともに、業界のプライスリーダーとして貴社の導入コスト低減に大きく貢献します。
従来比8倍の解像度を実現
【高解像度化により、正確な印字検査が可能】
・イメージセンサのメガピクセル化により、従来比8倍の解像度を達成。読取能力が格段に向上したので、より正確な印字検査を実現しました。
【より広い視野での検査が可能】
・解像度の向上により2倍以上の視野を実現。
・一列に長い印字や、通過位置が一定しないラインでの印字検査を可能にしました。
MVS-OCR2の文字認識検査
・読み取った文字をセンサ内部の辞書データと比較し、その中から最も近い文字を選択、その選択した文字が全て正しければOK、1文字でも一致しなかったらNGとすることが可能。
・印字間違いや文字欠け/文字抜けといった印字不良を未然に防止することができます。
新アルゴリズムによる文字切り出し
・照明ムラに強い
・ゆがみに強い