※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) 超高精度レーザ変位センサ CDXシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類ロングレンジ(ワイド) 注文コード71345481 品番CDX-W150
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は389,800円となります。
参考基準価格(税別)¥385,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品は種類など12種類から選べます 他の種類を見る

先進の光学系と高剛性ボディにより、かってないリニアリティを実現。
新開発イメージセンサ
・CDX専用設計のイメージセンサ”ATMOS”を新開発。
・先従来比2.7倍の高精度化を実現。
フィードバックレスの高速シャッター
・ワークの色が変化して受光量が変化した瞬間、シャッターへのフォードバック制御が追い付かず、一瞬測定不能になり遅れて応答してしまいます。
・”ATMOS”では、業界初のアルゴリズムによりフィードバック制御不要で測定することが可能。
・一瞬の測定不能や応答の遅れがないので、リアルタイム測定をが可能。
レーザクラス1でも安定測定
・”ATMOS”は、その高い受高感度によりクラス1レーザでも安定した測定が可能。
・黒色ワーク測定時でも、高出力のレーザを使用することなく高精度に測定が可能。
高速測定:サンプリング周期 Max.12.5μs
・”ATMOS”なら、測定に必要な露光時間を最小限にできるため、シャッタの超高速化が可能。
・サンプリング周期が最大12.5μsと従来比1/8に向上したため、超高速測定が要求される用途にもご利用できます。
コントローラを使わず、直接ネットワークに接続可能。
・センサヘッドにEthernet通信機能を内蔵しているので、コントローラなしでネットワークに接続することが可能。

サイズ【スポット】120×4000μm 備考センサヘッド ロングレンジ(ワイド) 品名センサヘッド 種類ロングレンジ(ワイド) 分解能(μm)0.2 測定距離(mm)【拡散反射モード】150(±40) リニアリティ【拡散反射モード】±0.015% of F.S.(±12μm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする