※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD22-15VM12 オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 71345630 CD22-15VM12 オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 71345630

オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71345630 品番 CD22-15VM12
参考基準価格(税別)¥65,780 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

・クラス最小W18×D31×H44mm。光学系に新方式ハイブリッドレンズを採用し、蓄積した光学技術と融合させることで、変位センサとして圧倒的なクラス最小サイズを実現させたFATUS CD22シリーズ。
・クラス最小・軽量ボディでしかもアンプ内蔵式のため、設置スペースや配線の制約が少なく、装置組込みや可動部の取付けに最適です。
・超小型ボディながら、4桁の見やすいデジタルパネルメータを内蔵。
・「デジタル・サブピクセル処理」「高分解能電子シャッター」「独自アルゴリズム」による受光波形のトリプル補正&最適化技術”Tri-CORE”で、高精度測定が困難だったワークでも、あらゆる測定誤差の要因をシャットアウトできます。
・通常の受光量のフィードバックに加え、ワークからの反射光が少ない場合にはサンプリング周期を自動で調整する「サンプリング周期:AUTO」モードを用意しています。
・アラームを認識するまでの時間を設定する「アラームホールド機能」を搭載。

寸法(mm)【スポット】0.5×0.7 タイプアナログ電圧タイプ コネクタ中継式 測定範囲(mm)±5 繰返し精度(μm)1 測定中心距離15mm フルスケール10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする