※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード71346829
品番MVS-EM-R
参考基準価格(税別)¥100,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
特長
・マルチカメラ接続
・タッチパネル&テンキーで簡単操作
・リニューアルCCDイメージセンサの感度が2.4倍に!
独自開発CPU
・オールインワン画像センサCVSシリーズからの伝統である低発熱・低消費電力の設計思想をMVSシリーズでも継承。
・新たにMVSシリーズのためだけに開発された画像処理エンジンOPTimum CPU Ver.5により、カメラユニットにCPUを搭載することに成功しました。
・これにより高感度CCDで撮影した画像を、高速・高精度に演算・処理することを実現しました。
マルチカメラ接続 & 3ch独立トリガー機能搭載
・コントローラ1台にカメラユニットを3台まで接続可能。
・コントローラのコストはカメラユニット3台使用なら1台あたり1/3になり、ローコスト化に貢献します。
・MVSシリーズでは、カメラユニットに画像処理エンジンを搭載しているので、3台接続しても処理速度が遅くなるようなことはないうえ、パターンマッチング用のMVS-PM-Rや計測用のMVS-EM-Rだけでなく、文字認識カメラのMVS-OCR2といった別機種のカメラユニットを混在させて接続することも可能です。
・各カメラユニットに同期信号を個別に入力できる3ch独立トリガー機能を搭載。それぞれ異なるタイミングで撮影することも、一斉に撮影することも可能です。