※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オプテックス・エフエー 光電センサ(ファイバセンサ) ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D4RF/D4IFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【有機EL表示】無 種類連結型・子機 接続形式コードレス式 注文コード71347215 品番D4RF-S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥10,780 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様・種類・接続形式など19種類から選べます 他の種類を見る

ファイバサイン
・ファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。
大型表示LED搭載
・本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。
見やすい有機ELディスプレイ
・従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。
大きく開くカバー
・カバーは180°開き、操作を邪魔しません。
・また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。
押しやすいボタンデザイン
・ボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。
受光量拡大表示
・受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。

仕様【有機EL表示】無 種類連結型・子機 接続形式コードレス式 芯数0 インターフェース-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする