※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オプテックス・エフエー BGSセンサ(距離設定型) フリー電源BGSセンサ BGS-2Vシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71347276 品番BGS-2V30CN
参考基準価格(税別)¥15,950 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

特長
・デュアルレンズが長距離検出を実現
・検出距離max.1m
・電源を選ばないフリー電源タイプあり
出力状態や安定性が一目でわかる
出力表示灯(橙)と安定表示灯(緑)のデュアル表示。
センサの出力状態だけでなく、検出安定性も確認できるようになりました。
電源を選ばない
・VDE規格取得品のIP67リレーを搭載しました。
・センサもIP67で、リレー内部は二重の防塵・防浸構造。接点容量も3A(AC250V時)とアップしました。
・デュアルレンズが長距離検出を実現(BGS-2V100□)
・デュアルレンズを採用しているため、2枚のレンズでLED光を集光しています。
メンテナンス向上に
・M12ピボット式コネクタ。
・メンテナンス時のセンサ交換やケーブルのみの交換に便利なコネクタ式もご用意できます。
・工具などを持ち込みたくないクリーンルームなどでの使用にも最適です。
簡単調整
・微調整可能2回転ボリウム。
・感度調整幅が広く、微妙な距離決定もラクラク行えます。
・インジケータ付なので調整位置も一目で確認できます。
水がかかっても安心
・高い防水性となるIP67を達成。
・水がかかる現場や装置にも安心してご使用いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする