画像準備中

オプテックス・エフエー BGSセンサ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71347380 品番TOF-L450DM12P
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

長距離レーザBGSセンサ 検出距離最長4.5m(白紙)
・レーザクラス1、スポット径約Φ17mm(距離4.5mにて)、応答時間0.5ms以下、感度調整:4回転ボリウム、表示灯:出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(案提示:緑、不安定児赤、レーザOFF:消灯)、外部入力:レーザ放射停止、出力点数:2、出力モード:ライトON/ダークONスイッチ切替、電源電圧:DC10〜30V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする