※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オプテックス・エフエー 光電センサ(アンプ内蔵センサ) アンプ内蔵光電センサ Z3シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類拡散反射型 タイプコネクタ式 出力PNP 注文コード71347459 品番Z3D-100CP4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,198円となります。
参考基準価格(税別)¥6,490 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は種類・タイプ・出力など21種類から選べます 他の種類を見る

【検出距離クラス最長25m】
・業界標準取付ピッチ25.4mmを採用。
・どこからでも見やすい表示灯。
【ハイパワーLEDによる安定検出】
・Z3シリーズは、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成。
受光量の余裕度が大幅にアップし、ホコリや粉塵などの影響に強くなりました。
【不感帯を大幅カット】
・拡散反射型では、受光側における光学系を最適化させ、レンズ前面の不感帯を最小限に抑えることに成功。
様々な高さのワークが流れるラインで、センサ直近に反射率の低いワークが来た場合でも検出しやすくなりました。

タイプコネクタ式 種類拡散反射型 出力PNP 応答時間500μs以下 消費電流(mA)〜25 検出距離(m)0〜1 スポット径(Φmm)75(距離1mにて)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする