※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
種類限定反射型
タイプコネクタ式
出力PNP
注文コード71347608
品番Z3D-L09CP4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,298円となります。
参考基準価格(税別)¥8,360
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
【検出距離クラス最長25m】
・業界標準取付ピッチ25.4mmを採用。
・どこからでも見やすい表示灯。
【ハイパワーLEDによる安定検出】
・Z3シリーズは、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成。
受光量の余裕度が大幅にアップし、ホコリや粉塵などの影響に強くなりました。
【不感帯を大幅カット】
・拡散反射型では、受光側における光学系を最適化させ、レンズ前面の不感帯を最小限に抑えることに成功。
様々な高さのワークが流れるラインで、センサ直近に反射率の低いワークが来た場合でも検出しやすくなりました。