※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様【有機EL表示】有
種類単独型
接続形式コード式(近距離・高精度タイプ)
注文コード71347696
品番D4RF-TD-Y
参考基準価格(税別)¥14,080
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
この商品は仕様・種類・接続形式など19種類から選べます
他の種類を見る
ファイバサイン
・ファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。
大型表示LED搭載
・本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。
見やすい有機ELディスプレイ
・従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。
大きく開くカバー
・カバーは180°開き、操作を邪魔しません。
・また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。
押しやすいボタンデザイン
・ボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。
受光量拡大表示
・受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。