※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード71347791
品番BGS-HL25T2
参考基準価格(税別)¥35,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
特長
・黒色・光沢ワークでも安定検出
・アンプ内蔵&デジタル4桁表示
・2出力タイプ:BGS-HDLシリーズを機種追加
クラス最高峰の微小段差判別と安定検出を、コンパクト&ローコストで実現
・ハイエンド変位センサと同じ高信頼性エンジン”Tri-Core”を、C-MOSレーザセンサに搭載することで、優れた高精度判別&安定検出能力を実現
・微小段差&薄物ワークの判別から、黒色・金属・色柄ワークの検出まで、業界No.1のコストパフォーマンスで生産現場の課題を解決します
微小な段差判別が可能
・1画素を65536分割で認識するデジタル・サブピクセル処理を採用
・真の受光波形を正確に捉えることで、超微小段差判別が可能になりました
黒色・光沢ワークに強い
・ワークの反射率にあわせてシャッター時間を自動で切換
・受光量を制御し、常に最適な感度に補正することで、色や材質の違いによる誤差を極限まで小さくすることに成功しました
傾き・角度に強い
・サンプリング周期をリアルタイムに自動調整する「サンプリング周期:AUTO」モードを搭載
・ワークにレーザが斜めに当たり反射光量が少なくなる場合でも高速判別が可能です
見やすいデジタルパネル
・超小型ボディながら、4桁の見やすいデジタルパネルを内蔵
・検出距離に対する表示値が確認可能