※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オプテックス・エフエー アンプユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様応答時間3段階切替、制御出力NPN/PNPオープンコレクタ、アナログ出力4-20、タイマ機工、電源電圧DC12 〜24V 注文コード71347949 品番D2SA-MN3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様15種類から選べます 他の種類を見る

アンプ分離型レーザセンサ バリエーション豊富なセンサヘッド
・応答時間3段階切替、制御出力NPN/PNPオープンコレクタ、アナログ出力4-20mA、タイマ機工、電源電圧DC12 〜24V

仕様応答時間3段階切替、制御出力NPN/PNPオープンコレクタ、アナログ出力4-20、タイマ機工、電源電圧DC12 〜24V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする