STS
STSの 水平器・水準器・墨出器
STSの 墨打器/墨差し
STSの レーザー墨出器
グリーンレーザー墨出器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
71348168
品番
SCAR-045G(メーカー実施校正関連書類一式付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
業界最小レーザー墨出器
補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
用途
対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など
販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等
付属品
USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)、USB-ACアダプター SAC-10W、リチウムイオンバッテリー LBT-37LSR、専用本体ケース SC-SR
仕様
自動補正範囲(°):±3
電源
リチウムバッテリー
精度
±1mm/5m
保護等級
IP54相当
光源
緑色半導体レーザー
取付部
(三脚)カメラ用1/4インチ
波長(nm)
515nm±2%
縦(mm)
101
横(mm)
36
制動方式
磁気制動方式
安全規格
(レーザー)クラス2
光出力(mW)
2.5mW以下
照射ライン
4H
動作温度範囲(℃)
-10〜+45
注意
※三脚は市販のカメラ用三脚(1/4inch)をご利用下さい※(校正関連書類一式付)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※校正書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※品番に(メーカー実施校正関連書類一式付)を含む品番のみ該当の書類が付属致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500