ボストンバッグ (キャリー付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71348229 品番EA927CJ-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,900
販売価格(税別)
19,000

ボストンバッグ、キャリーバッグとしてお使いいただけます。ボストンバッグの手軽さとキャリーバッグの便利さを備えています。持ち手はマジックテープで固定できます。簡単に操縦するために頑丈で伸縮性のあるハンドル。より安全な操縦性を実現する3つのゴム製キャスター。パッド入りのサイド持ち手。正面にジッパー式のポケット付き。キャリーバッグとして使用する際、自立しません。3輪キャスター。

材質ポリエステル (600デニール) 質量(kg)5.1 容量(L)186.8 キャスター固定×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×1067
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする