エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
ホースステムカプラー (真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71348317
品番
EA124LG-125A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,915
販売価格(税別)
¥
2,650
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホース差込式のカプラー継手です。
用途
水
材質(本体)
真鍮(ニッケルメッキ)
材質(シール)
NBR/HNBR
適合ホース内径(Φmm)
25
サイズ(mm)
28×64