エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
ホースステムカプラー (真鍮製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ホース内径(Φmm)
13
注文コード
71348335
品番
EA124LG-313A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合ホース内径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
用途
水
材質(本体)
真鍮(ニッケルメッキ)
材質(シール)
NBR/HNBR
温度(℃)
95まで
最大使用圧力(MPa)
1.6
適合ホース内径(Φmm)
13
サイズ(mm)
24×49