ホースステムカプラー (真鍮製)

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71348351 品番 EA124LG-319A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,375
販売価格(税別)
1,250

ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。

用途 材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(シール)NBR/HNBR 温度(℃)95まで 最大使用圧力(MPa)1.6 適合ホース内径(Φmm)19 サイズ(mm)24×49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする