エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
ボールグリップドライバーセット(+ -)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71348816
品番
EA560WA-611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,015
販売価格(税別)
¥
3,650
バスケットに入れる
2本組。先端はレーザーチップ加工により食いつきが良くカムアウトを防止。早回し作業ができるボールグリップ仕様。
軸径(Φmm)
(+)ドライバー:#2×6
全長(mm)
(+)ドライバー:205、(-)ドライバー:205
軸長(mm)
(+)ドライバー:100、(-)ドライバー:100
刃幅(mm)
(-)ドライバー:6.0
刃厚(mm)
(-)ドライバー:1.0