エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
ボールグリップドライバーセット(+ -)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71348825
品番
EA560WA-616
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,646
販売価格(税別)
¥
7,860
バスケットに入れる
4本組。先端はレーザーチップ加工により食いつきが良くカムアウトを防止。早回し作業ができるボールグリップ仕様。
軸径(Φmm)
(+)ドライバー#1×4.5、#2×6、#3×8
全長(mm)
(+)ドライバー:185・205・255、(-)ドライバー:205
軸長(mm)
(+)ドライバー:80・100・150、(-)ドライバー:100
刃幅(mm)
(-)ドライバー:6.0
刃厚(mm)
(-)ドライバー:1.0